Motion
ASPIRATEUR SPIRAFLEX WHI 4X100 PI

CONTINENTAL
SPIRAFLEX VACUUM WHI 4X100'

ASPIRATEUR SPIRAFLEX WHI 4X100 PI
N° D’ARTICLE MI14356815
N° MFRSPIRAFLEX VACUUM WHI 4X100'
Prix24.14 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SPIRAFLEX VACUUM WHI 4X100'

ASPIRATEUR SPIRAFLEX WHI 4X100 PI
N° D’ARTICLE MI14356815
N° MFRSPIRAFLEX VACUUM WHI 4X100'

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.14 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4.0000 po
  • Poids
    1.012 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Blanc
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    0 °F
  • Plage de température
    0°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
ASPIRATEUR SPIRAFLEX WHI 4X100 PI