Motion
SPIRATHANE LD 4X50'

CONTINENTAL
SPIRATHANE LD 4X50'

SPIRATHANE LD 4X50'
N° D’ARTICLE MI14356821
N° MFRSPIRATHANE LD 4X50'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SPIRATHANE LD 4X50'

SPIRATHANE LD 4X50'
N° D’ARTICLE MI14356821
N° MFRSPIRATHANE LD 4X50'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4.0000 po
  • Poids
    0.836 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polyuréthane
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    0 °F
  • Plage de température
    0°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
SPIRATHANE LD 4X50'