Motion
CONDUITS SPIRAFLEX GRIS 2 PO X 100 PI

CONTINENTAL
SPIRAFLEX DUCTING GRAY 2" X 100'

CONDUITS SPIRAFLEX GRIS 2 PO X 100 PI
N° D’ARTICLE MI14356942
N° MFRSPIRAFLEX DUCTING GRAY 2" X 100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SPIRAFLEX DUCTING GRAY 2" X 100'

CONDUITS SPIRAFLEX GRIS 2 PO X 100 PI
N° D’ARTICLE MI14356942
N° MFRSPIRAFLEX DUCTING GRAY 2" X 100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Poids
    0.286 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Gris
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    150 °F
  • Température minimale
    0 °F
  • Plage de température
    0°F à 150 °F

Aperçu

Description du fabricant
CONDUITS SPIRAFLEX GRIS 2 PO X 100 PI