Motion
HD DIS EAU 5X100'

CONTINENTAL
HD WATER DIS 5X100'

HD DIS EAU 5X100'
N° D’ARTICLE MI14357083
N° MFRHD WATER DIS 5X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
HD WATER DIS 5X100'

HD DIS EAU 5X100'
N° D’ARTICLE MI14357083
N° MFRHD WATER DIS 5X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5.0000 po
  • Poids
    2.783 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc naturel
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
HD DIS EAU 5X100'