Motion
VERSIFLO 125 DIS 1-1/2X100'

CONTINENTAL
VERSIFLO 125 DIS 1-1/2X100'

VERSIFLO 125 DIS 1-1/2X100'
N° D’ARTICLE MI14357138
N° MFRVERSIFLO 125 DIS 1-1/2X100'
Prix9.23 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
VERSIFLO 125 DIS 1-1/2X100'

VERSIFLO 125 DIS 1-1/2X100'
N° D’ARTICLE MI14357138
N° MFRVERSIFLO 125 DIS 1-1/2X100'

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.23 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Poids
    0.324 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 200 °F

Aperçu

Description du fabricant
VERSIFLO 125 DIS 1-1/2X100'