Motion
VERSIFLO 125 DIS 2X100'

CONTINENTAL
VERSIFLO 125 DIS 2X100'

VERSIFLO 125 DIS 2X100'
N° D’ARTICLE MI14357139
N° MFRVERSIFLO 125 DIS 2X100'
Prix12.83 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
VERSIFLO 125 DIS 2X100'

VERSIFLO 125 DIS 2X100'
N° D’ARTICLE MI14357139
N° MFRVERSIFLO 125 DIS 2X100'

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.83 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Poids
    0.427 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 200 °F

Aperçu

Description du fabricant
VERSIFLO 125 DIS 2X100FT