Motion
MARINE 1-5/8X50 PI HW WATEX

CONTINENTAL
MARINE 1-5/8X50 FT HW WATEX

MARINE 1-5/8X50 PI HW WATEX
N° D’ARTICLE MI14357157
N° MFRMARINE 1-5/8X50 FT HW WATEX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
MARINE 1-5/8X50 FT HW WATEX

MARINE 1-5/8X50 PI HW WATEX
N° D’ARTICLE MI14357157
N° MFRMARINE 1-5/8X50 FT HW WATEX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.6250 po
  • Poids
    0.691 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    SBR
  • Type de tuyau
    Marine
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
MARINE 1-5/8X50 PI HW WATEX