Motion
WNGCRFT EI 1529 3X50 pi SE

CONTINENTAL
WNGCRFT EI 1529 3X50' SE

WNGCRFT EI 1529 3X50 pi SE
N° D’ARTICLE MI14357294
N° MFRWNGCRFT EI 1529 3X50' SE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
WNGCRFT EI 1529 3X50' SE

WNGCRFT EI 1529 3X50 pi SE
N° D’ARTICLE MI14357294
N° MFRWNGCRFT EI 1529 3X50' SE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3.0000 po
  • Poids
    2.053 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -35 °F
  • Plage de température
    -35°F à 200 °F

Aperçu

Description du fabricant
WNGCRFT EI 1529 3X50 pi SE