Motion
BLEU FLEXWING 200WP  1-1/4X100 PI

CONTINENTAL
FLEXWING BLUE 200WP 1-1/4X100'

BLEU FLEXWING 200WP 1-1/4X100 PI
N° D’ARTICLE MI14357324
N° MFRFLEXWING BLUE 200WP 1-1/4X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLEXWING BLUE 200WP 1-1/4X100'

BLEU FLEXWING 200WP 1-1/4X100 PI
N° D’ARTICLE MI14357324
N° MFRFLEXWING BLUE 200WP 1-1/4X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Poids
    0.701 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Produit chimique
  • Température maximale
    150 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 150 °F

Aperçu

Description du fabricant
BLEU FLEXWING 200WP 1-1/4X100 PI