Motion
MUR DOUX NOIR 1/4TUF  4X100 PI

CONTINENTAL
SOFTWALL BLK 1/4TUF 4X100'

MUR DOUX NOIR 1/4TUF 4X100 PI
N° D’ARTICLE MI14357530
N° MFRSOFTWALL BLK 1/4TUF 4X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SOFTWALL BLK 1/4TUF 4X100'

MUR DOUX NOIR 1/4TUF 4X100 PI
N° D’ARTICLE MI14357530
N° MFRSOFTWALL BLK 1/4TUF 4X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4.0000 po
  • Poids
    2.283 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    SBR
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
MUR DOUX NOIR 1/4TUF 4X100 PI
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good