Motion
ASPIRATEUR LW 3X50 PI

CONTINENTAL
LW VACUUM 3X50'

ASPIRATEUR LW 3X50 PI
N° D’ARTICLE MI14357551
N° MFRLW VACUUM 3X50'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
LW VACUUM 3X50'

ASPIRATEUR LW 3X50 PI
N° D’ARTICLE MI14357551
N° MFRLW VACUUM 3X50'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3.0000 po
  • Poids
    1.276 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    SBR
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
ASPIRATEUR LW 3X50 PI