Motion
RÉCOLTE 4X100 PI

CONTINENTAL
HARVST 4X100 FT

RÉCOLTE 4X100 PI
N° D’ARTICLE MI14357583
N° MFRHARVST 4X100 FT
Prix100.80 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
HARVST 4X100 FT

RÉCOLTE 4X100 PI
N° D’ARTICLE MI14357583
N° MFRHARVST 4X100 FT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix100.80 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4.0000 po
  • Poids
    3.536 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Gris
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Aliments et boissons
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
RÉCOLTE 4X100 PI