Motion
FLEXSTEEL FUTURA 3/4X5 PI 6 PO MMOT

CONTINENTAL
FLEXSTEEL FUTURA 3/4X5 FT 6 IN MMOT

FLEXSTEEL FUTURA 3/4X5 PI 6 PO MMOT
N° D’ARTICLE MI14357793
N° MFRFLEXSTEEL FUTURA 3/4X5 FT 6 IN MMOT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLEXSTEEL FUTURA 3/4X5 FT 6 IN MMOT

FLEXSTEEL FUTURA 3/4X5 PI 6 PO MMOT
N° D’ARTICLE MI14357793
N° MFRFLEXSTEEL FUTURA 3/4X5 FT 6 IN MMOT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    3.862 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLEXSTEEL FUTURA 3/4X5 PI 6 PO MMOT