Motion
BLEU NEPTUNE 1/4X25 PI MXM KG

CONTINENTAL
NEPTUNE BLUE 1/4X25 FT MXM KGS

BLEU NEPTUNE 1/4X25 PI MXM KG
N° D’ARTICLE MI14358060
N° MFRNEPTUNE BLUE 1/4X25 FT MXM KGS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
NEPTUNE BLUE 1/4X25 FT MXM KGS

BLEU NEPTUNE 1/4X25 PI MXM KG
N° D’ARTICLE MI14358060
N° MFRNEPTUNE BLUE 1/4X25 FT MXM KGS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.2500 po
  • Poids
    4.561 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Nitrile
  • Type de tuyau
    Nettoyage
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 250 °F

Aperçu

Description du fabricant
BLEU NEPTUNE 1/4X25 PI MXM KG