Motion
NEPTUNE 1/2X100 PI NOIR 4500PSI MXMS KG

CONTINENTAL
NEPTUNE 1/2X100 FT BLK 4500PSI MXMS KGS

NEPTUNE 1/2X100 PI NOIR 4500PSI MXMS KG
N° D’ARTICLE MI14358082
N° MFRNEPTUNE 1/2X100 FT BLK 4500PSI MXMS KGS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
NEPTUNE 1/2X100 FT BLK 4500PSI MXMS KGS

NEPTUNE 1/2X100 PI NOIR 4500PSI MXMS KG
N° D’ARTICLE MI14358082
N° MFRNEPTUNE 1/2X100 FT BLK 4500PSI MXMS KGS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Poids
    37.459 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Type de tuyau
    Nettoyage
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 250 °F

Aperçu

Description du fabricant
NEPTUNE 1/2X100 PI NOIR 4500PSI MXMS KG