Motion
PORTE DE FOURNAISE 3X100 PI

CONTINENTAL
FURNACE DOOR 3X100'

PORTE DE FOURNAISE 3X100 PI
N° D’ARTICLE MI14358395
N° MFRFURNACE DOOR 3X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FURNACE DOOR 3X100'

PORTE DE FOURNAISE 3X100 PI
N° D’ARTICLE MI14358395
N° MFRFURNACE DOOR 3X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3.0000 po
  • Poids
    2.723 lb

Détails

  • Matériau du couvercle
    Silicone
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 200 °F

Aperçu

Description du fabricant
PORTE DE FOURNAISE 3X100 PI