Motion
BLAST 1-1/2X200 PI

CONTINENTAL
BLAST 1-1/2X200'

BLAST 1-1/2X200 PI
N° D’ARTICLE MI14358420
N° MFRBLAST 1-1/2X200'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
BLAST 1-1/2X200'

BLAST 1-1/2X200 PI
N° D’ARTICLE MI14358420
N° MFRBLAST 1-1/2X200'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Poids
    1.395 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    SBR
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
BLAST 1-1/2X200 PI