Motion
SPIRAFLEX BLU 1-1/2X300 PI

CONTINENTAL
SPIRAFLEX BLU 1-1/2X300'

SPIRAFLEX BLU 1-1/2X300 PI
N° D’ARTICLE MI14358469
N° MFRSPIRAFLEX BLU 1-1/2X300'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SPIRAFLEX BLU 1-1/2X300'

SPIRAFLEX BLU 1-1/2X300 PI
N° D’ARTICLE MI14358469
N° MFRSPIRAFLEX BLU 1-1/2X300'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Poids
    0.181 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    150 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Plage de température
    -10°F à 150 °F

Aperçu

Description du fabricant
SPIRAFLEX BLU 1-1/2X300 PI