Motion
ENROULEURS 1/4 PO ARCTIQUE ORTAC 300WP

CONTINENTAL
1/4 IN ARCTIC ORTAC 300WP REELS

ENROULEURS 1/4 PO ARCTIQUE ORTAC 300WP
N° D’ARTICLE MI14358624
N° MFR1/4 IN ARCTIC ORTAC 300WP REELS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
1/4 IN ARCTIC ORTAC 300WP REELS

ENROULEURS 1/4 PO ARCTIQUE ORTAC 300WP
N° D’ARTICLE MI14358624
N° MFR1/4 IN ARCTIC ORTAC 300WP REELS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.2500 po
  • Poids
    0.151 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -65 °F
  • Plage de température
    -65°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEURS 1/4 PO ARCTIQUE ORTAC 300WP