Motion
GOUTTE DE PALADINE 2X100 PI

CONTINENTAL
PALADIN DROP 2X100'

GOUTTE DE PALADINE 2X100 PI
N° D’ARTICLE MI14358698
N° MFRPALADIN DROP 2X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
PALADIN DROP 2X100'

GOUTTE DE PALADINE 2X100 PI
N° D’ARTICLE MI14358698
N° MFRPALADIN DROP 2X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Poids
    2.596 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    160 °F
  • Température minimale
    -30 °F
  • Plage de température
    -30°F à 160 °F

Aperçu

Description du fabricant
GOUTTE DE PALADINE 2X100 PI