Motion
ASPIRATEUR SPIRAFLEX AVEC 2 PO X25 PI

CONTINENTAL
SPIRAFLEX VACUUM WHI 2"X25'

ASPIRATEUR SPIRAFLEX AVEC 2 PO X25 PI
N° D’ARTICLE MI14358715
N° MFRSPIRAFLEX VACUUM WHI 2"X25'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SPIRAFLEX VACUUM WHI 2"X25'

ASPIRATEUR SPIRAFLEX AVEC 2 PO X25 PI
N° D’ARTICLE MI14358715
N° MFRSPIRAFLEX VACUUM WHI 2"X25'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Poids
    0.421 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Blanc
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    0 °F
  • Plage de température
    0°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
ASPIRATEUR SPIRAFLEX AVEC 2 PO X25 PI