Motion
ASPIRATEUR 4 PO, X25 PI BLANC

CONTINENTAL
VACUUM 4"X25' WHITE

ASPIRATEUR 4 PO, X25 PI BLANC
N° D’ARTICLE MI14358764
N° MFRVACUUM 4"X25' WHITE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
VACUUM 4"X25' WHITE

ASPIRATEUR 4 PO, X25 PI BLANC
N° D’ARTICLE MI14358764
N° MFRVACUUM 4"X25' WHITE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4.0000 po
  • Poids
    1.012 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Blanc
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    0 °F
  • Plage de température
    0°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
ASPIRATEUR 4 PO, X25 PI BLANC