Motion
DÉSACTIVATION DE CARBURANT 6X100 PI 250PSI

CONTINENTAL
FUEL DIS 6X100 FT 250PSI

DÉSACTIVATION DE CARBURANT 6X100 PI 250PSI
N° D’ARTICLE MI14358982
N° MFRFUEL DIS 6X100 FT 250PSI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FUEL DIS 6X100 FT 250PSI

DÉSACTIVATION DE CARBURANT 6X100 PI 250PSI
N° D’ARTICLE MI14358982
N° MFRFUEL DIS 6X100 FT 250PSI
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    6.0000 po
  • Poids
    4.539 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -35 °F
  • Plage de température
    -35°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
DÉSACTIVATION DE CARBURANT 6X100 PI 250PSI