Motion
HIPER 2X16 pi

CONTINENTAL
HIPER 2X16 FT

HIPER 2X16 pi
N° D’ARTICLE MI14359068
N° MFRHIPER 2X16 FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
HIPER 2X16 FT

HIPER 2X16 pi
N° D’ARTICLE MI14359068
N° MFRHIPER 2X16 FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Poids
    1.682 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Produit chimique
  • Température maximale
    300 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 300 °F

Aperçu

Description du fabricant
HIPER 2X16 pi