Motion
GS PLIOVIC ROUGE 300WP  3/8X50 PI 1/4NPT

CONTINENTAL
PLIOVIC GS RED 300WP 3/8X50' 1/4NPT

GS PLIOVIC ROUGE 300WP 3/8X50 PI 1/4NPT
N° D’ARTICLE MI14359088
N° MFRPLIOVIC GS RED 300WP 3/8X50' 1/4NPT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
PLIOVIC GS RED 300WP 3/8X50' 1/4NPT

GS PLIOVIC ROUGE 300WP 3/8X50 PI 1/4NPT
N° D’ARTICLE MI14359088
N° MFRPLIOVIC GS RED 300WP 3/8X50' 1/4NPT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    4.95 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Plage de température
    -10°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
GS PLIOVIC ROUGE 300WP 3/8X50 PI 1/4NPT