Motion
3/4 ORTEILS ARCTIQUES COMME 300WP BOBINES

CONTINENTAL
3/4 ARCTIC ORTAC AS 300WP REELS

3/4 ORTEILS ARCTIQUES COMME 300WP BOBINES
N° D’ARTICLE MI14359090
N° MFR3/4 ARCTIC ORTAC AS 300WP REELS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
3/4 ARCTIC ORTAC AS 300WP REELS

3/4 ORTEILS ARCTIQUES COMME 300WP BOBINES
N° D’ARTICLE MI14359090
N° MFR3/4 ARCTIC ORTAC AS 300WP REELS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    0.413 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -65 °F
  • Plage de température
    -65°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
3/4 ORTEILS ARCTIQUES PLUS COMME 300WP BOBINES