Motion
ENROULEURS 1/2 EN 1200PSI BLEU FORTERESSE

CONTINENTAL
FORTRESS BLUE 1/2 IN 1200PSI REELS

ENROULEURS 1/2 EN 1200PSI BLEU FORTERESSE
N° D’ARTICLE MI14359170
N° MFRFORTRESS BLUE 1/2 IN 1200PSI REELS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FORTRESS BLUE 1/2 IN 1200PSI REELS

ENROULEURS 1/2 EN 1200PSI BLEU FORTERESSE
N° D’ARTICLE MI14359170
N° MFRFORTRESS BLUE 1/2 IN 1200PSI REELS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Poids
    0.201 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Aliments et boissons
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEURS 1/2 EN 1200PSI BLEU FORTERESSE