Motion
SR1SN-10x250RL

CONTINENTAL
SR1SN-10x250RL

Tuyau hydraulique - DI 5/8 po, pression de service 1850 psi, couvercle en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI14359329
N° MFRSR1SN-10x250RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SR1SN-10x250RL

Tuyau hydraulique - DI 5/8 po, pression de service 1850 psi, couvercle en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI14359329
N° MFRSR1SN-10x250RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/8 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc chloroprène
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20240250
  • Type de renforcement
    1 couche, tressé, fil d’acier
  • Matériau du tube
    Nitrile (NBR)
  • Pression de service
    1850 psi

Aperçu

Description du fabricant
SR1SN-10X250RL 100R1AT/1SN 5/8IN
  • Certifié par la Garde côtière américaine
  • 4:1 Facteur de sécurité