Motion
AIR PRSP 400+  1-1/2X100 PI

CONTINENTAL
AIR PRSP 400+ 1-1/2X100'

AIR PRSP 400+ 1-1/2X100 PI
N° D’ARTICLE MI14364370
N° MFRAIR PRSP 400+ 1-1/2X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
AIR PRSP 400+ 1-1/2X100'

AIR PRSP 400+ 1-1/2X100 PI
N° D’ARTICLE MI14364370
N° MFRAIR PRSP 400+ 1-1/2X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Poids
    0.784 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    220 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 220 °F

Aperçu

Description du fabricant
AIR PRSP 400+ 1-1/2X100 PI