Motion
SHJ-04x250RL

CONTINENTAL
SHJ-04x250RL

Tuyau hydraulique - DI 1/4 po, pression de service 10000 psi, couvercle en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI14364435
N° MFRSHJ-04x250RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SHJ-04x250RL

Tuyau hydraulique - DI 1/4 po, pression de service 10000 psi, couvercle en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI14364435
N° MFRSHJ-04x250RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc chloroprène
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20319601
  • Type de renforcement
    2 couches, tressées, fil d’acier
  • Matériau du tube
    Nitrile (NBR)
  • Pression de service
    10000 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE PRISE SHJ-04X250RL 1/4IN
  • Couvercle ignifuge MSHA
  • 2:1 Facteur de sécurité