Motion
VERSAFUEL FLEXWING 2X100 PI

CONTINENTAL
FLEXWING VERSAFUEL 2X100'

VERSAFUEL FLEXWING 2X100 PI
N° D’ARTICLE MI14364480
N° MFRFLEXWING VERSAFUEL 2X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLEXWING VERSAFUEL 2X100'

VERSAFUEL FLEXWING 2X100 PI
N° D’ARTICLE MI14364480
N° MFRFLEXWING VERSAFUEL 2X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Poids
    1.245 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -30 °F
  • Plage de température
    -30°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
VERSAFUEL FLEXWING 2X100 PI