Motion
PACER AVEC FIL EN ACIER INOXYDABLE, NOIR 50WP , 1X2 PI

CONTINENTAL
PACER W/SS WIRE BLK 50WP 1X2' MM

PACER AVEC FIL EN ACIER INOXYDABLE, NOIR 50WP , 1X2 PI
N° D’ARTICLE MI14364568
N° MFRPACER W/SS WIRE BLK 50WP 1X2' MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
PACER W/SS WIRE BLK 50WP 1X2' MM

PACER AVEC FIL EN ACIER INOXYDABLE, NOIR 50WP , 1X2 PI
N° D’ARTICLE MI14364568
N° MFRPACER W/SS WIRE BLK 50WP 1X2' MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    1.12 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
PACER AVEC FIL EN ACIER INOXYDABLE, NOIR 50WP , 1X2 PI