Motion
ARVAC SW 6X20 pi

CONTINENTAL
ARVAC SW 6X20'

ARVAC SW 6X20 pi
N° D’ARTICLE MI14365259
N° MFRARVAC SW 6X20'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
ARVAC SW 6X20'

ARVAC SW 6X20 pi
N° D’ARTICLE MI14365259
N° MFRARVAC SW 6X20'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    6.0000 po
  • Poids
    3.673 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
ARVAC SW 6X20 pi