Motion
FLEXION POLYVALENTE 1X100 PI

CONTINENTAL
VERSAFUEL FLEX 1X100'

FLEXION POLYVALENTE 1X100 PI
N° D’ARTICLE MI14365294
N° MFRVERSAFUEL FLEX 1X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
VERSAFUEL FLEX 1X100'

FLEXION POLYVALENTE 1X100 PI
N° D’ARTICLE MI14365294
N° MFRVERSAFUEL FLEX 1X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.492 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -30 °F
  • Plage de température
    -30°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLEXION POLYVALENTE 1X100 PI