Motion
EAU DE FLEXWING 3/4X100 S&D

CONTINENTAL
FLEXWING WATER 3/4X100 S&D

EAU DE FLEXWING 3/4X100 S&D
N° D’ARTICLE MI14365306
N° MFRFLEXWING WATER 3/4X100 S&D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLEXWING WATER 3/4X100 S&D

EAU DE FLEXWING 3/4X100 S&D
N° D’ARTICLE MI14365306
N° MFRFLEXWING WATER 3/4X100 S&D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    0.342 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc naturel
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
EAU DE FLEXION 150 S&D 3/4X100 PI