Motion
F5 BLU 300WP  3/8"x25' 1/4MM BR

CONTINENTAL
F5 BLU 300WP 3/8"x25' 1/4MM BR

F5 BLU 300WP 3/8"x25' 1/4MM BR
N° D’ARTICLE MI14365341
N° MFRF5 BLU 300WP 3/8"x25' 1/4MM BR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
F5 BLU 300WP 3/8"x25' 1/4MM BR

F5 BLU 300WP 3/8"x25' 1/4MM BR
N° D’ARTICLE MI14365341
N° MFRF5 BLU 300WP 3/8"x25' 1/4MM BR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    2.625 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
F5 BLU 300WP 3/8"X25' 1/4MM BR