Motion
NEPTUNE 3/8X150 PI NOIR 4500PSI MXM KG

CONTINENTAL
NEPTUNE 3/8X150 FT BLK 4500PSI MXM KGS

NEPTUNE 3/8X150 PI NOIR 4500PSI MXM KG
N° D’ARTICLE MI14367483
N° MFRNEPTUNE 3/8X150 FT BLK 4500PSI MXM KGS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
NEPTUNE 3/8X150 FT BLK 4500PSI MXM KGS

NEPTUNE 3/8X150 PI NOIR 4500PSI MXM KG
N° D’ARTICLE MI14367483
N° MFRNEPTUNE 3/8X150 FT BLK 4500PSI MXM KGS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    43.808 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Type de tuyau
    Nettoyage
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 250 °F

Aperçu

Description du fabricant
NEPTUNE 3/8X150 PI NOIR 4500PSI MXM KG