Motion
ARCTIQUE EXTREMEFLEX 150 NOIR 2X100 PI

CONTINENTAL
ARCTIC EXTREMEFLEX 150 BLK 2X100'

ARCTIQUE EXTREMEFLEX 150 NOIR 2X100 PI
N° D’ARTICLE MI14367630
N° MFRARCTIC EXTREMEFLEX 150 BLK 2X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
ARCTIC EXTREMEFLEX 150 BLK 2X100'

ARCTIQUE EXTREMEFLEX 150 NOIR 2X100 PI
N° D’ARTICLE MI14367630
N° MFRARCTIC EXTREMEFLEX 150 BLK 2X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Poids
    1.083 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -65 °F
  • Plage de température
    -65°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
ARCTIQUE EXTREMEFLEX 150 NOIR 2X100 PI