Motion
HYDROVATOR 8X50 PI SE

CONTINENTAL
HYDROVATOR 8X50' SE

HYDROVATOR 8X50 PI SE
N° D’ARTICLE MI14367905
N° MFRHYDROVATOR 8X50' SE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
HYDROVATOR 8X50' SE

HYDROVATOR 8X50 PI SE
N° D’ARTICLE MI14367905
N° MFRHYDROVATOR 8X50' SE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    8.0000 po
  • Poids
    10.031 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    SBR
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
HYDROVATOR 8X50 PI SE