Motion
ARC15-08x200CL

CONTINENTAL
ARC15-08x200CL

Tuyau hydraulique - DI 1/2 po, pression de service 6100 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI14368829
N° MFRARC15-08x200CL
Prix60.55 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
ARC15-08x200CL

Tuyau hydraulique - DI 1/2 po, pression de service 6100 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI14368829
N° MFRARC15-08x200CL
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
Prix60.55 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20714906
  • Type de renforcement
    4 couches, spirale, fil d’acier
  • Matériau du tube
    Chloroprène (CR)
  • Pression de service
    6100 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARC15-08X200CL 1/2IN COUCHE D’ARMEUR
  • Couvercle résistant à l’abrasion Armorcoat .
  • 4:1 Facteur de sécurité