Motion
PYROFLX 4X100' AIR CHAUD III FDA

CONTINENTAL
PYROFLX 4X100' HOT AIR III FDA

PYROFLX 4X100' AIR CHAUD III FDA
N° D’ARTICLE MI14369091
N° MFRPYROFLX 4X100' HOT AIR III FDA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
PYROFLX 4X100' HOT AIR III FDA

PYROFLX 4X100' AIR CHAUD III FDA
N° D’ARTICLE MI14369091
N° MFRPYROFLX 4X100' HOT AIR III FDA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4.0000 po
  • Poids
    2.717 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    325 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 325 °F

Aperçu

Description du fabricant
PYROFLX 4X100' AIR CHAUD III FDA