Motion
XCP3-12 X-VIE

CONTINENTAL
XCP3-12 X-LIFE

Tuyau hydraulique - DI 3/4 po, pression de service 3250 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI14369329
N° MFRXCP3-12 X-LIFE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
XCP3-12 X-LIFE

Tuyau hydraulique - DI 3/4 po, pression de service 3250 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI14369329
N° MFRXCP3-12 X-LIFE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20816175
  • Type de renforcement
    1 couche, tressé, fil d’acier
  • Matériau du tube
    Nitrile (NBR)
  • Pression de service
    3250 psi

Aperçu

Description du fabricant
XCP3-12 X DURÉE DE VIE 100R17 3/4 EN UNITÉS EN VRAC
  • Couverture pour une durée de vie prolongée de .
  • Pression nominale constante
  • Certifié par la Garde côtière américaine
  • 4:1 Facteur de sécurité
  • Conforme à la norme ISO 18752