Motion
BOÎTE ACP3-16X250

CONTINENTAL
ACP3-16X250 BOX

Tuyau hydraulique - DI 1 po, pression de service 3250 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI14370394
N° MFRACP3-16X250 BOX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
ACP3-16X250 BOX

Tuyau hydraulique - DI 1 po, pression de service 3250 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI14370394
N° MFRACP3-16X250 BOX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21002025
  • Type de renforcement
    1 couche, tressé, fil d’acier
  • Matériau du tube
    Nitrile (NBR)
  • Pression de service
    3250 psi

Aperçu

Description du fabricant
ACP3-16X250 BOÎTE 100R17 1 PO
  • Couvercle résistant à l’abrasion Armorcoat .
  • Pression nominale constante
  • 500,000 cycles d’impulsions testés
  • 4:1 Facteur de sécurité