Motion
VERSACHEM 1/2X100'

CONTINENTAL
VERSACHEM 1/2X100'

VERSACHEM 1/2X100'
N° D’ARTICLE MI14370622
N° MFRVERSACHEM 1/2X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
VERSACHEM 1/2X100'

VERSACHEM 1/2X100'
N° D’ARTICLE MI14370622
N° MFRVERSACHEM 1/2X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Poids
    0.317 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Produit chimique
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
VERSACHEM 1/2X100'