Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2X-Large
- Longueur9.40 po
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA5
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- Pays d’origineCN
- Code d’harmonisation3926.20.10.50
- Jauge de tricot18 g
- Matériau de la doublure/du revêtementKorplex
- Numéro CUP du fabricant731791174594
- MatérielPolyuréthane, tricot Korplex