Motion
7100284609

3M
7100284609

Disque en tissu - 6 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en tissu, grain 320 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI14381675
N° MFR7100284609
Prix3.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100284609

Disque en tissu - 6 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en tissu, grain 320 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI14381675
N° MFR7100284609
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
Prix3.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    J Poids
  • Disque Diamètre  
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Préparation/réparation de finitions d’équipement d’origine, retrait d’adhésif, mélange des coins, retrait de revêtement, démembrement, dédoublement, façonnage de matériau de remplissage, finition, ponçage à usage général, ponçage intermédiaire et final de meubles, composites, surfaces solides, peintures et apprêts, ponçage multi-usages, préparation de peinture, décapage de peinture, ponçage de peinture, ponçage de peinture, ponçage de peinture/laque, retrait de la ligne de séparation, ponçage d’apprêt, ponçage orbital aléatoire, réparation des défauts de surface, retrait de copeaux, finition de surface, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Tissu
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Violet
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    320
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    7100284609
  • Application du matériel
    Aluminium, acier au carbone, composite, fibre de verre, enduit gélifié, bois dur, métal, acier doux, peinture, plastique, apprêt, bois mou, surface solide, couche de finition, bois
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle

Aperçu

Description du fabricant
7100284609 3M CROCHET CUBITRON II