Motion
28802-0785

GARLOCK KLOZURE
28802-0785

Garlock KLOZURE® FLOOD-GARD isolateur de roulement/joint de laboratoire, évasé, stator en bronze, rotor 316SS , arbre de 4.134 po, diamètre de 6.299 po, largeur de 1.091 po, bride de 0.340 po
N° D’ARTICLE MI14384709
N° MFR28802-0785
Prix2,211.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
28802-0785

Garlock KLOZURE® FLOOD-GARD isolateur de roulement/joint de laboratoire, évasé, stator en bronze, rotor 316SS , arbre de 4.134 po, diamètre de 6.299 po, largeur de 1.091 po, bride de 0.340 po
N° D’ARTICLE MI14384709
N° MFR28802-0785

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,211.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    +/-0.010 po
  • Diamètre à l’alésage
    6.2990 po
  • Largeur totale
    1.0910 po
  • Taille de l’arbre
    4.134 po

Détails

  • Configuration
    Bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Type de désalignement
    +/-0.015
  • Matériau du joint torique
    FKM
  • Type de pression
    Ambiant
  • Type de produit
    Isolants de roulement
  • Matériau du stator
    Bronze / 316SS
  • Matériau de l’anneau d’unification
    MILL-DROIT V
  • CUP_NON
    191074016797

Aperçu

Description du fabricant
BRONZE FLOOD-GARD 4.134 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 6.299 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR
  • La conception brevetée du joint offre une protection des roulements même dans les environnements inondés les plus difficiles, prolongeant ainsi la durée de vie des équipements rotatifs
  • Construction robuste et unie pour faciliter l’installation
  • IP66 dans les configurations de conception les plus courantes
  • Disponible en configurations standard et petite section transversale
  • Temps d'installation considérablement réduit - AUCUNE PRESSE D'ARBRE NÉCESSAIRE
  • Aucun contact métal sur métal entre le stator et le rotor
  • Gère jusqu’à 015 po de désalignement.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon