Motion
752042
Jeu de douilles à embout SAE 8 pièces Tech Solutions
N° D’ARTICLE MI14390025
N° MFR752042
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de douilles à embout SAE 8 pièces Tech Solutions
N° D’ARTICLE MI14390025
N° MFR752042
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po, 3/8 po
  • Longueur totale
    2.5 po

Détails

  • Code d’harmonisation
    8207906000
  • Comprend
    Douilles à embout hexagonal SAE à prise de 1/4 po en tailles (1/8, 9/64, 5/32, 3/16 po), Douilles à embout SAE à prise de 3/8 po en tailles (7/32, 1/4, 5/16, 3/8 po)
  • Matériel
    Acier chromé vanadium avec fini poli miroir sur douille, matériau en alliage S-2 avec fini phosphate de zinc pour mèche
  • Système de mesure
    EIG
  • Nombre de douilles
    8
  • Garantie
    À vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
752042 8 SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES POUR PC
  • CONTENU :
  • 4 pièces - Douilles à embout hexagonal SAE à prise de 1/4 po en tailles
  • 1/8, 9/64, 5/32, 3/16 po
  • 4 pièces - Douilles à embout SAE à prise de 3/8 po en tailles
  • 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 po
  • FINI : Mèches en acier S-2 de qualité industrielle avec fini phosphate de zinc; corps de douille en acier au vanadium chromé poli par miroir de première qualité et conception de douille à ajustement par pression 2-Piece pour la résistance et la durabilité
  • MEILLEURE POIGNÉE : moletage vertical exclusif pour une meilleure prise et une manipulation plus facile
  • COMPREND : Plateau de douilles Thermoform en instance de brevet qui garde les douilles organisées et faciles à identifier par les douilles debout à l’extrémité pour une visibilité 360-Degree
  • CONÇU POUR LA QUALITÉ : Dépasse les normes ANSI

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté