Motion
759992
3/8 Inch Drive 90 Teeth Ratchet With Double Injection Handle
N° D’ARTICLE MI14390026
N° MFR759992
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8 Inch Drive 90 Teeth Ratchet With Double Injection Handle
N° D’ARTICLE MI14390026
N° MFR759992
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur ou largeur totale
    11.75 po
  • Longueur totale
    1.38 po
  • Poids de l’outil
    0.7 lb
  • Largeur de l’outil
    2 po

Détails

  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Nombre de dents
    90
  • Matériau de l’outil
    Acier au chrome vanadium avec poignée d’injection
  • Type d’outil
    Clé à cliquet pour outil à main
  • Garantie
    À vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
759992 3/8DR 90 DENTS À CLIQUET AVEC DOUBLE INJ
  • LONGUEUR GLOBALE : 9-1/2 pouces
  • FINI : engrenages usinés de précision 90 dents; acier au vanadium chromé avec fini poli miroir; tête scellée pour une durabilité accrue
  • ERGONOMIQUE : La poignée à prise confortable offre une prise supérieure et un effet de levier supplémentaire
  • CONÇU POUR LA QUALITÉ : Dépasse les normes ANSI en matière de couple de 125 %
  • DISPONIBLE EN : 1/4 po, 3/8 po et entraînement de 1/2 po

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté