Spécifications
Détails
- Type d’accessoireCrochet polyvalent VersaTrack
- CouleurNoir
- Caractéristiques et avantages• SYSTÈME DE VERROUILLAGE HOOKTITE : Fixe le crochet à la cloison• RANGEMENT AJOUTÉ : Tient les outils à long manche tels que les balais, les râteaux, les pelles et les sabots• ÉVITE LES RAYURES : Le crochet en acier robuste est recouvert d’un matériau antidérapant qui empêche également les égratignures et la corrosion• Supporte jusqu’à 25 lb
Aperçu
- SYSTÈME DE VERROUILLAGE HOOKTITE : fixe le crochet au mur de rail
- ENTREPOSAGE AJOUTÉ : Contient des outils à long manche comme des balais, des râteaux, des pelles et des sabots
- ÉVITE LES ÉgratignURES : Le crochet en acier robuste est recouvert d’un matériau antidérapant qui empêche également les égratignures et la corrosion
- Prend en charge jusqu’à 25 lb